Prodotti /

Cod. Rexel
Y5SH1416
Cod. Produttore
SH1416
Cod. EAN
8033501680473

Informazioni di prodotto

Giunti in linea ad isolamento in gel per connessioni di cavi unipolari 95 - 185 mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con i giunti ad isolamento in gel SHARK Serie Classic si realizzano connessioni in linea e in derivazione parallela su cavi di bassa tensione 0,6/1 kV unipolari e multipolari fino a cinque fasi. Le versioni senza morsettiera e senza separatori, grazie al maggiore spazio disponibile all'interno del giunto, sono indicate per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi unipolari, e per la connessione e l'isolamento di schede e componenti elettronici. Le versioni con separatori sono idonee per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi fino a quattro fasi. Le versioni con morsettiera consentono la connessione in linea, con doppio isolamento, di cavi fino a cinque fasi e sono disponibili, a richiesta, con connettori in alluminio stagnato per connessioni rame-rame, alluminio alluminio e rame-alluminio.

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

tipo

Derivazione parallela

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

20,4 ... 27,2 mm

diametro del cavo di derivazione

11,4 ... 16,4 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

16 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

95 ... 185 mm²