Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA240
Cod. Produttore
MTA240
Cod. EAN
8016692044637

Informazioni di prodotto

GIUNTO DIRITTO PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 240mmq
Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA sono realizzati con tubo di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Giunto diritto media tensione per cavi alluminio sezione 240mmq isolamento anti ossidazione