› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto di derivazione Cellpack in Resina 1P CHM 24KV 50-150

Cod. Rexel CLP193370
Cod. Produttore 193370
Cod. EAN 4010311046488

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 50-150 mm²
  • Isolamento: Estruso schermato
  • Protezione: Termorestringente
  • Componenti: Silicone anti stress
  • Serie: CLP193370
  • Accessori: Materiale montaggio incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

Giunto di derivazione Cellpack in Resina 1P CHM 24KV 50-150