Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03284
Cod. Produttore
B03284
Cod. EAN
8015892032840

Informazioni di prodotto

GBN B GIUNTO BAT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto battiscopa di colore bianco, progettato per garantire un collegamento estetico e funzionale tra i profili del battiscopa. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Ideale per completare e rifinire l’impianto elettrico in modo ordinato e sicuro, mantenendo un design pulito e discreto. Adatto per utilizzo con sistemi di canalizzazione e protezione cavi, contribuisce a mantenere un ambiente ordinato e protetto.

colore

Marrone

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TBN

Produttore

Giunto coperchio per battiscopa marrone TBN GBN