Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A81099521X
Cod. Produttore
1099521X
Cod. EAN
8054378414619

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO COLLEGAMENTO CROCE E-GLOW PL
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Colore: Neutro
  • Applicazioni: Versatili
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Uso: Professionale e domestico
  • Serie: E-GLOW PL
Giunto di collegamento a croce progettato per sistemi elettrici, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle installazioni. Compatibile con componenti della serie E-GLOW PL, offre facilità di montaggio e ottime prestazioni elettriche. Indispensabile per la realizzazione di impianti elettrici efficienti e ordinati. Descrizione del produttore: Il giunto di collegamento croce E-GLOW PL è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Progettato con materiali di alta qualità, questo giunto offre prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una connessione stabile, riducendo al minimo il rischio di interruzioni o malfunzionamenti. Grazie al design intuitivo, il giunto è facile da installare, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre le specifiche tecniche avanzate ne fanno un prodotto versatile per molteplici utilizzi. Scegliere il giunto di collegamento croce E-GLOW PL significa optare per sicurezza e qualità nel campo dell'elettricità.

larghezza

140 mm

altezza

140 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

59 mm

Accessorio

Produttore

Giunto collegamento croce E-GLOW PL materiale alta qualità installazione elettrica sicura

€ 5,50 x 1 pz.