› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Giunto collegamento barre 1250-1600A 4 poli armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1068
Cod. Produttore AD1068
Cod. EAN 8015646039767

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250-1600A/800A
  • Tipo: Giunto collettore barre
  • Numero barre: 4
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP31/IP41/IP65
  • Grado protezione IK: IK09/IK10
  • Norme di riferimento: EN 61439, EN 60439
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Descrizione del prodotto

Il giunto di collegamento barre AD1068 è un componente essenziale per la realizzazione di quadri elettrici modulari della serie ArTu K di ABB, conforme alla Norma CEI EN 61439-1 e 2. Progettato per collegare barre di portata da 1250-1600A a 800A, garantisce una connessione sicura e affidabile tra le barre di distribuzione elettrica. Il giunto è realizzato con materiali di alta qualità e si integra perfettamente con le strutture modulari ArTu K, che offrono versatilità e facilità di montaggio grazie a forature standardizzate e accessori come dadi in gabbia M6. Questo componente assicura elevate prestazioni elettriche e meccaniche, facilitando l’installazione e la manutenzione dei quadri elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.4 bar connection joint 1250-1600A/800A

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

altezza

20 mm

profondità

105 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Giunto collegamento barre 1250-1600A 4 poli armadi modulari