› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Giunto collegamento barre 1250-1600A 4 pezzi distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1069
Cod. Produttore AD1069
Cod. EAN 8015646601117

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250-1600A
  • Numero di pezzi: 4
  • Tipo: Giunto collettore barre
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Grado di impatto meccanico: IK09 porta vetrata
  • Conformità: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS

Descrizione del prodotto

Giunto di collegamento per barre da 1250 a 1600 A, composto da 4 pezzi, ideale per la realizzazione di quadri elettrici modulari ad alta potenza. Progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, questo giunto assicura un'ottima continuità elettrica e resistenza meccanica. È compatibile con strutture modulari e consente un facile montaggio grazie all'impiego di dadi a gabbia e forature predisposte, ottimizzando tempi e operazioni di assemblaggio. La robustezza del materiale e la conformità alle normative CEI EN 61439-1 e 2 garantiscono elevate prestazioni in applicazioni industriali e civili, assicurando protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.4 1250-1600A joints busbars sharp.sec.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

altezza

20 mm

profondità

105 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Giunto collegamento barre 1250-1600A 4 pezzi distribuzione elettrica