Prodotti /

Cod. Rexel
A81099520X-11
Cod. Produttore
1099520X-11
Cod. EAN
8054378100772

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni compatte: 30x30x15 mm
  • Materiale resistente: Polimero tecnico
  • Serie: E-Glow Plus
  • Connessione: Tipo a T
  • Certificazioni: CE
Giunto di collegamento a forma di T per sistema E-Glow Plus, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e perfetta continuità elettrica, ideale per connessioni precise e stabili in impianti di illuminazione. Questo accessorio facilita l'integrazione e la configurazione modulare dei componenti elettrici, ottimizzando la distribuzione dell'energia e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Descrizione del produttore: Giunto di collegamento a forma di T progettato per il sistema E-Glow Plus, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Perfetto per applicazioni che richiedono un collegamento stabile tra più conduttori, contribuisce a mantenere l'efficienza e la continuità del circuito elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Giunto collegamento a T E-Glow Plus materiali resistenti installazione elettrica efficiente

€ 5,27 x 1 pz.