› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 25-

Cod. Rexel Y5JA240951H5
Cod. Produttore JA240951H5
Cod. EAN 8058774261822

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 12/20 (24) kV
  • Tipologia: Unipolare
  • Installazione: Autorestringente
  • Condizioni posa: Aria libera, interrata
  • Sezione cavo: 25-95 mm²
  • Diametro isolante: 14-25 mm
  • Connettore: Metallico a serraggio
  • Serie: JAMT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con schermatura a tubo in alluminio, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

senza alogeni

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 25-