Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099124X-12
Cod. Produttore
1099124X-12
Cod. EAN
8054378293672

Informazioni di prodotto

GIUNTO ANG.90° INTERNO 3FASI DALI
Giunto angolare a 90 gradi interno progettato per sistemi a 3 fasi con tecnologia DALI, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente di colore nero, questo accessorio è pensato per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici complessi, assicurando un collegamento stabile e duraturo tra le componenti. La sua configurazione interna facilita l’integrazione in impianti di illuminazione avanzati, offrendo funzionalità ottimali per il controllo digitale della luce. Descrizione del produttore: Il giunto angolare interno a 90 gradi per sistemi a tre fasi DALI rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di connessione nei sistemi di illuminazione avanzati. Progettato per garantire un'installazione semplice e veloce, questo giunto angolare è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. La sua compatibilità con il protocollo DALI lo rende adatto per applicazioni in cui è richiesta una gestione intelligente dell'illuminazione, facilitando il controllo e la regolazione dei dispositivi. La finitura elegante e il design funzionale permettono un'integrazione armoniosa in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta perfetta per impianti sia commerciali che residenziali. Con questo giunto angolare, la qualità e l'affidabilità sono garantite, offrendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Giunto angolare interno 90° 3 fasi DALI illuminazione interni