Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099123X-11
Cod. Produttore
1099123X-11
Cod. EAN
8054378293696

Informazioni di prodotto

GIUNTO ANG.90° ESTERNO 3FASI DALI
Giunto angolare a 90 gradi esterno per impianti elettrici trifase con tecnologia DALI, ideale per connessioni sicure e precise. Realizzato in materiale resistente di colore bianco, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato come accessorio versatile, si adatta perfettamente a sistemi di controllo illuminazione avanzati, assicurando facilità di montaggio e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il giunto angolare a 90 gradi esterno per sistemi a 3 fasi DALI rappresenta una soluzione ideale per le installazioni elettriche che richiedono un adattamento preciso e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo giunto è progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta supporta l'integrazione in impianti di illuminazione e automazione, offrendo una compatibilità perfetta con i sistemi DALI. Grazie al design angolare, facilita l'orientamento e la gestione dei cavi, contribuendo a un'installazione ordinata e professionale. Questo giunto è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti commerciali e residenziali, dove la versatilità e l'affidabilità sono fondamentali. Con questo giunto angolare, si possono ottenere risultati ottimali in ogni progetto elettrico, senza compromettere la qualità e la sicurezza delle connessioni.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Giunto angolare 90° esterno trifase DALI per impianti elettrici