Prodotti /

Cod. Rexel
A81099519X-21
Cod. Produttore
1099519X-21
Cod. EAN
8054378436932

Informazioni di prodotto

  • Angolo: 90 gradi
  • Serie: E-GLOW PLUS
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile
  • Connessione: Stabile e protetta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Durata: Elevata
Giunto angolare a 90 gradi progettato per sistemi elettrici, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità per offrire durata e resistenza, si integra perfettamente con componenti di cablaggio e accessori elettrici, assicurando una gestione ordinata e funzionale dei collegamenti. Questo accessorio è fondamentale per realizzare angoli precisi e stabili nelle installazioni elettriche, migliorando l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: Giunto angolare a 90 gradi progettato per applicazioni elettriche, ideale per collegamenti precisi e sicuri in impianti di illuminazione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Perfetto per integrare componenti elettrici in modo ordinato e funzionale, assicurando una connessione stabile e protetta. Adatto per utilizzo con sistemi E-GLOW PLUS, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi accessori elettrici.

colore

Alluminio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Giunto angolare 90° E-GLOW PLUS materiali resistenti impianti elettrici connessioni sicure

€ 4,19 x 1 pz.
(pz.)