Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A81099519X
Cod. Produttore
1099519X
Cod. EAN
8054378414596

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto angolare 90°
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Compatibilità: Vasta gamma cavi
  • Affidabilità: Elevata resistenza
  • Sicurezza: Connessione duratura
  • Serie: E-GLOW PLUS
Giunto angolare a 90 gradi progettato per impianti elettrici, ideale per collegamenti sicuri e affidabili in sistemi di illuminazione e distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo, questo accessorio si integra perfettamente con i componenti E-Glow Plus, offrendo una soluzione efficiente per la gestione degli angoli negli impianti. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione, assicurando stabilità e continuità elettrica. Perfetto per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti angolari. Descrizione del produttore: Il giunto angolare 90 E-GLOW PLUS rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di connessione nei sistemi elettrici. Progettato con materiali di alta qualità, questo componente assicura una resistenza e un'affidabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua forma angolare consente un'installazione semplice e rapida, facilitando il collegamento di cavi in spazi ristretti. Grazie alla sua versatilità, il giunto è compatibile con una vasta gamma di cavi, garantendo un'interfaccia sicura e duratura. Scegliere il giunto angolare 90 E-GLOW PLUS significa optare per una connessione elettrica che combina efficienza e sicurezza, contribuendo a un impianto elettrico ben strutturato e funzionale.

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

59 mm

Accessorio

Produttore

Giunto angolare 90° E-GLOW PLUS, connessione elettrica sicura, installazione rapida, per impianti industriali e commerciali