Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1519004
Cod. Produttore
1519004
Cod. EAN
8032887057695

Informazioni di prodotto

Piastr fiss pass su mens - ZS
Descrizione del produttore: Il giunto a snodo verticale ZS è un componente elettrico progettato per garantire la massima flessibilità e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono movimenti articolati e adattabilità. Questo giunto facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per collegamenti verticali con angolazioni variabili. La sua struttura robusta e la precisione nella lavorazione lo rendono un elemento indispensabile per garantire continuità e sicurezza nelle reti elettriche.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

214 mm

giunzione articolata verticale

adatto per scala portacavi

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto snodo verticale ZS H100 per connessioni elettriche flessibili e affidabili