Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1529004
Cod. Produttore
1529004
Cod. EAN
8032887058661

Informazioni di prodotto

Giunto angolare - ZF
Descrizione del produttore: Giunto a snodo verticale ZF progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e stabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nel collegamento di componenti, facilitando l’adattamento a diverse configurazioni e angolazioni. Questo giunto è una soluzione efficiente per migliorare la continuità elettrica e la sicurezza degli impianti.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

214 mm

giunzione articolata verticale

adatto per scala portacavi

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

Produttore

Giunto snodo verticale H 100 ZF per connessioni elettriche flessibili e resistenti