› Illuminazione › Illuminazione Tecnica

GIUNTO A L INTERNA PER BINARIO BIAN

Cod. Rexel L3ACRLIBLV2
Cod. Produttore ACRLIBLV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 230 - 400 V
  • Intensità uscita: 16000 mA
  • Potenza supportata: 3700 W
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Plastico + Metal
  • Dimensioni: 156x156x32 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS, EMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto a L interna per binario bianco rappresenta una soluzione pratica e versatile per l'installazione di sistemi di illuminazione. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra i diversi segmenti di binari, ottimizzando la distribuzione della luce in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il giunto offre una resistenza duratura e una finitura estetica che si integra perfettamente in qualsiasi contesto decorativo. La sua compatibilità con diversi sistemi di illuminazione lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, consentendo un'installazione rapida e senza complicazioni. La sua progettazione intelligente facilita la manutenzione e l'espansione futura del sistema di illuminazione, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

GIUNTO A L INTERNA PER BINARIO BIAN