›

GIUNTO A L ESTERNA PER BINARIO BIAN

Cod. Rexel L3ACRLEBLV2
Cod. Produttore ACRLEBLV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 230-400 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza supportata: 3700 W
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 156x156x32 mm
  • Materiale: Plastica + Metallo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto a L esterno per binario elettrico di colore bianco, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra due sezioni di binario. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta continuità elettrica e meccanica, ideale per installazioni di illuminazione su binari. Le dimensioni compatte lo rendono adatto a spazi ridotti, facilitando l’integrazione in sistemi di illuminazione professionali. Questo giunto è pensato per offrire durata e stabilità, mantenendo un design pulito e funzionale.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

GIUNTO A L ESTERNA PER BINARIO BIAN