Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83509
Cod. Produttore
R83509
Cod. EAN
8009561122772

Informazioni di prodotto

Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G2 1/2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G2 1/2

colore

Grigio

larghezza

160 mm

profondità

110 mm

lunghezza

270 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G2 1/