Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83506
Cod. Produttore
R83506
Cod. EAN
8009561122741

Informazioni di prodotto

Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G1 1/4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G1 1/4

colore

Grigio

larghezza

117 mm

profondità

70 mm

lunghezza

165 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G1 1/