Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83439
Cod. Produttore
R83439
Cod. EAN
8009561122666

Informazioni di prodotto

Giunti di derivazione serie T; Filettatura ISO; M40x1,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie T; Filettatura ISO; M40x1,5

colore

Grigio

larghezza

96 mm

profondità

70 mm

lunghezza

165 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M40