Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83304
Cod. Produttore
R83304
Cod. EAN
8009561122185

Informazioni di prodotto

Giunti di derivazione serie S; Filettatura GAS; G3/4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie S; Filettatura GAS; G3/4

colore

Grigio

larghezza

66 mm

profondità

46 mm

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S G3/4