Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83301
Cod. Produttore
R83301
Cod. EAN
8009561122154

Informazioni di prodotto

Giunti di derivazione serie S; Filettatura GAS; G1/4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie S; Filettatura GAS; G1/4

colore

Grigio

larghezza

49 mm

profondità

36 mm

lunghezza

86 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S G1/4