Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83710
Cod. Produttore
R83710
Cod. EAN
8009561123052

Informazioni di prodotto

Giunti di derivazione serie T; Filettatura GAS; G3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie T; Filettatura GAS; G3

colore

Grigio

larghezza

120 mm

profondità

150 mm

lunghezza

300 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G3