Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83005
Cod. Produttore
R83005
Cod. EAN
8009561121362

Informazioni di prodotto

Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G1

colore

Grigio

larghezza

59 mm

profondità

74 mm

lunghezza

130 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G1