Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935106 00001
Cod. Produttore
2600551
Cod. EAN
8027908486967

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 5 m. 800 kg di peso ed impiego molto Intensivo. Tempo di manovra 20 s.
Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 5 m. 800 kg di peso ed impiego molto Intensivo. Tempo di manovra 20 s.

peso max. del battente

800 kg

larghezza max. del battente

5 mm

tensione del motore

24 V

principio di azionamento

346

esecuzione

3146