Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Indumenti Antinfortunistici /

Cod. Rexel
ICAI0303
Cod. Produttore
AI0303
Cod. EAN
8014212217073

Informazioni di prodotto

Giubbetto da lavoro resistente all’arco elettrico 7kA-DPI III Cat. colore blu royal taglia 48

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Destinato a proteggere l’operatore dal contatto accidentale con fiamme di limitata entità, dal calore convettivo e radiante e protegge contro gli effetti dell’esposizione ravvicinata ad archi elettrici.

Norme:

  • EN ISO 11612:2008;
  • UNI EN 13034:2005;
  • UNI EN 1149-5:2008;
  • EN 61482-1-2:2007; classe 2 (7kA/500ms).

Caratteristiche:

Giubbetto composto da:

  • Davanti con carré, inserto di colore a contrasto sagomato che parte dal fondo e termina con motivo a triangolo all’altezza del giro manica
  • N. 2 tasche con soffietto laterale applicate sulla parte bassa del davanti
  • Parte superiore dei davanti con n. 2 taschini applicati coperti da alette
  • Il dietro è stondato e più lungo del davanti
  • Carré a punta al centro schiena, con inserto di colore a contrasto parte sotto con fianchetti
  • Collo aperto formato da vela e listino, chiuso nella parte anteriore da alamaro con bottone.
  • Ricamo aziendale (su richiesta) posizionato su tasca sinistra (capo indossato)
  • Il capo invernale è foderato nella schiena e nelle maniche.

Pantalone composto da:

  • Sul davanti all’altezza dei fianchi, sono ricavate n.2 tasche inclinate con un inserto di colore a contrasto e fermate da tratto di velcro
  • All’altezza della metà gambale sono applicate n. 2 tasche con soffietto ed alette rettangolari
  • Il dietro presenta n. 2 tasche a toppa applicate con doppie alette rettangolari
  • All'altezza della metà fianchi, è inserito un elastico per consentire una miglior vestibilità del capo.
  • Il capo invernale è completamente foderato.

colore

Blu

Tipologia

Giacca

materiale

Tessuto misto

tipo di chiusura

Buttone e foro

esecuzione resistente alla fiamma

testato contro gli archi elettrici

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

Lunghezza dell'abito

Giacca corta

Peso del materiale

260 GRAMMO_METROQ

Protezione dal calore/dal fuoco secondo EN 11612

Lavabile in lavatrice

dimensione

48 ... 48

Produttore

Giubbetto lavoro resistente arco elettrico 7kA DPI III cat. colore blu royal taglia 48