Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC40TX-KV
Cod. Produttore
SDC40TX-KV
Cod. EAN
8016692832142

Informazioni di prodotto

Giravite
Il giravite Torx TX40 CESDC40TX-KV rappresenta uno strumento essenziale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Progettato per garantire un'ottima presa e un'accurata trasmissione della forza, questo giravite è ideale per operazioni che richiedono precisione e stabilità. La testa Torx di dimensione TX40 assicura un perfetto adattamento alle viti, minimizzando il rischio di slittamento e danneggiamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il giravite offre una durata superiore e resistenza all'usura, rendendolo adatto anche per utilizzi intensivi. La sua impugnatura ergonomica facilita l'uso prolungato, garantendo comfort e controllo. Questo strumento è perfetto per lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione in ambito elettrico, offrendo prestazioni affidabili ogni volta. Descrizione del produttore: Il giravite Torx TX40 CESDC40TX-KV rappresenta uno strumento essenziale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Progettato per garantire un'ottima presa e un'accurata trasmissione della forza, questo giravite è ideale per operazioni che richiedono precisione e stabilità. La testa Torx di dimensione TX40 assicura un perfetto adattamento alle viti, minimizzando il rischio di slittamento e danneggiamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il giravite offre una durata superiore e resistenza all'usura, rendendolo adatto anche per utilizzi intensivi. La sua impugnatura ergonomica facilita l'uso prolungato, garantendo comfort e controllo. Questo strumento è perfetto per lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione in ambito elettrico, offrendo prestazioni affidabili ogni volta.

isolato

lunghezza totale

245 mm

dimensione (TX)

40

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

130 mm

testato dal VDE

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Produttore

Giravite Torx TX40 impugnatura ergonomica alta durata per assemblaggio e manutenzione elettrica