Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC15TX-KV
Cod. Produttore
SDC15TX-KV
Cod. EAN
8016692832012

Informazioni di prodotto

Giravite
Scopri il giravite Torx TX15, un utensile essenziale per ogni professionista e appassionato di fai-da-te. Realizzato con materiali di alta qualità, questo giravite offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua forma ergonomica assicura una presa confortevole, permettendo un utilizzo prolungato senza affaticamento. Il design specifico della punta Torx TX15 garantisce un'ottima compatibilità con le viti Torx, riducendo il rischio di scivolamento e danneggiamento delle viti stesse. Questo giravite è ideale per applicazioni elettriche e meccaniche, rendendolo un accessorio indispensabile per ogni cassetta degli attrezzi. Che tu stia lavorando su un progetto domestico o professionale, il giravite Torx TX15 è la scelta perfetta per ottenere risultati precisi e di alta qualità. Descrizione del produttore: Scopri il giravite Torx TX15, un utensile essenziale per ogni professionista e appassionato di fai-da-te. Realizzato con materiali di alta qualità, questo giravite offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua forma ergonomica assicura una presa confortevole, permettendo un utilizzo prolungato senza affaticamento. Il design specifico della punta Torx TX15 garantisce un'ottima compatibilità con le viti Torx, riducendo il rischio di scivolamento e danneggiamento delle viti stesse. Questo giravite è ideale per applicazioni elettriche e meccaniche, rendendolo un accessorio indispensabile per ogni cassetta degli attrezzi. Che tu stia lavorando su un progetto domestico o professionale, il giravite Torx TX15 è la scelta perfetta per ottenere risultati precisi e di alta qualità.

isolato

lunghezza totale

185 mm

dimensione (TX)

15

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

80 mm

testato dal VDE

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Produttore

Giravite Torx TX15 ergonomico alta qualità per applicazioni elettriche e meccaniche