Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICE-SD
Cod. Produttore
E-SD
Cod. EAN
8014212595935

Informazioni di prodotto

Giravite universale elettrico 3,6V Futur II componibile

Applicazione ideale per lavori di assemblaggio, costruzione di quadri elettrici, applicazioni industriali e fai-da-te.

Caratteristiche:

  • Tensione nominale: 3.6V Li-Ion 900 mAh
  • Tempo di caricamento: 60 min.
  • Autonomia di lavoro: 40 min.
  • Velocita' : 280 min-1
  • Coppia massima: 2Nm elettrico / 10Nm manualmente
  • Lame intercambiabili
  • Esecuzione SLIM a sgancio rapido 6,35mm (1/4")
  • Funzionamento manuale ed elettrico possibile
  • Semplice commando a pulsante per il senso di rotazione (senso orario/antiorario)
  • Impugnatura ergonomica
  • Materiale bi-componente antiscivolo
  • Portautensili a sgancio rapido
  • Luce a LED per illuminare aree di lavoro
Descrizione del produttore:

Applicazione ideale per lavori di assemblaggio, costruzione di quadri elettrici, applicazioni industriali e fai-da-te.

Caratteristiche:

  • Tensione nominale: 3.6V Li-Ion 900 mAh
  • Tempo di caricamento: 60 min.
  • Autonomia di lavoro: 40 min.
  • Velocita' : 280 min-1
  • Coppia massima: 2Nm elettrico / 10Nm manualmente
  • Lame intercambiabili
  • Esecuzione SLIM a sgancio rapido 6,35mm (1/4")
  • Funzionamento manuale ed elettrico possibile
  • Semplice commando a pulsante per il senso di rotazione (senso orario/antiorario)
  • Impugnatura ergonomica
  • Materiale bi-componente antiscivolo
  • Portautensili a sgancio rapido
  • Luce a LED per illuminare aree di lavoro

sistema a vite

Altro

Produttore

Giravite elettrico ICE-SD 3,6V Li-Ion 900mAh, coppia regolabile 2Nm, portautensili sgancio rapido, luce LED, uso assemblaggio e quadri elettrici