Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Regolabile in 7 posizioni.Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.
isolato
Protezione della superficie
Cromato
peso
398 g
lunghezza
250 mm
con isolamento di protezione 1000 V
giunto articolato
Articolazione scanalata
apertura max. delle ganasce
40 mm
Design dell'impugnatura
Bicomponente
numero di posizioni
7
Rivestimento della maniglia
Impugnatura in plastica
Trattamento della superfice
Altro
Testato VDE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te