Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386878
Cod. Produttore
386878
Cod. EAN
8009561387041

Informazioni di prodotto

Ghiera in poliammide a chiave esagonale PG
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG36

colore

Bianco

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

RTA

Produttore

GHIERE-NYLON PG36 RAL7035