Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386677
Cod. Produttore
386677
Cod. EAN
8009561386631

Informazioni di prodotto

Ghiera in poliammide Filettatura ISO
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M50x1,5

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Serie

RTA

Produttore

GHIERE-NYLON M50 NERA