Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386881
Cod. Produttore
386881
Cod. EAN
8009561386037

Informazioni di prodotto

Ghiera in poliammide a chiave esagonale ISO
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: M12x1,5

colore

Bianco

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Serie

RTA

Produttore

GHIERE-NYLON M12 RAL7035