›

Ghiera rotonda orientabile plastica bianca per sistemi illuminazione regolabile

Cod. Rexel L3RNGPRF1200
Cod. Produttore RNGPRF1200
Cod. EAN 8436572489134

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: ABS
  • Angolo di rotazione: 15°
  • Grado protezione: IP20
  • Installazione: Incasso
  • Diametro esterno: 90 mm
  • Diametro di taglio: 75-80 mm
  • Serie: PLASTIC RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera rotonda orientabile realizzata in plastica resistente, progettata per garantire un’installazione semplice e sicura nei sistemi di illuminazione. La sua struttura permette di regolare l’orientamento della luce con precisione, offrendo flessibilità e versatilità negli ambienti elettrici. Il design compatto e il materiale leggero la rendono adatta a molteplici applicazioni, assicurando un’ottima integrazione estetica e funzionale negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Serie

PLASTIC RING

Ghiera rotonda orientabile plastica bianca per sistemi illuminazione regolabile