›

Ghiera rotonda orientabile alluminio per apparecchi incasso

Cod. Rexel L3RNGARF1244
Cod. Produttore RNGARF1244
Cod. EAN 8436572489332

Informazioni principali

  • Colore: Nichel satinato
  • Materiale: Alluminio
  • Angolo di rotazione: 30°
  • Grado di protezione: IP20
  • Tipo di installazione: Incasso
  • Diametro esterno: 84 mm
  • Diametro di taglio: 75-78 mm
  • Serie: METAL RING

Descrizione del prodotto

Ghiera rotonda orientabile in alluminio nichel satinato, progettata per l'installazione ad incasso di faretti con portalampada GU10. Il prodotto presenta un angolo di rotazione di 30°, permettendo una regolazione precisa della direzione della luce. Il design circolare con diametro esterno di 84 mm e diametro di taglio compreso tra 75 e 78 mm garantisce un montaggio semplice e compatto. Realizzata in alluminio, offre leggerezza e resistenza, con finitura nichel satinato che assicura un aspetto elegante e moderno. Il grado di protezione IP20 la rende adatta per ambienti interni. Conforme alle normative CE e RoHS, con raccolta selettiva e connettore GU10 incluso. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Ghiera rotonda orientabile in alluminio, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una facile installazione di apparecchi di illuminazione. Il materiale in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, assicurando durata nel tempo. La struttura orientabile permette di regolare l’angolo di emissione della luce, offrendo flessibilità e precisione nell’illuminazione degli ambienti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design funzionale e materiali di qualità.

Caratteristiche tecniche

Serie

METAL RING

Ghiera rotonda orientabile alluminio per apparecchi incasso
€ 5,65 x 1 pz.
(pz.)