›

GHIERA ROTONDA ANTIRIFLESSO PLASTIC

Cod. Rexel L3RNGPRF2200
Cod. Produttore RNGPRF2200
Cod. EAN 8436572489172

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: ABS
  • Tipo installazione: Incasso
  • Diametro esterno: 84 mm
  • Diametro taglio: 70-75 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Portalampada: GU10
  • Serie: PLASTIC RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera rotonda antiriflesso realizzata in materiale plastico di alta qualità, progettata per garantire un'installazione semplice e sicura. Il design essenziale e il colore bianco la rendono ideale per l'integrazione in diversi ambienti elettrici, assicurando una finitura pulita e professionale. La struttura è resistente e leggera, adatta per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e durevole nel tempo. Grazie alle sue caratteristiche, questa ghiera è perfetta per completare sistemi di illuminazione con un aspetto uniforme e senza riflessi indesiderati.

Caratteristiche tecniche

Serie

PLASTIC RING

GHIERA ROTONDA ANTIRIFLESSO PLASTIC