›

GHIERA ROT. ANTIRIFLESSO CURVA ALLU

Cod. Rexel L3RNGARF4222
Cod. Produttore RNGARF4222
Cod. EAN 8436572489240

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Alluminio
  • Grado di protezione: IP20
  • Installazione: Incasso
  • Formato: Circolare
  • Diametro esterno: 86 mm
  • Diametro di taglio: 70-75 mm
  • Serie: METAL RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera rotante antiriflesso con curva in alluminio di colore nero, progettata per incasso con formato circolare. Realizzata in alluminio di alta qualità, garantisce una finitura elegante e resistente. Il prodotto è dotato di portalampada GU10 incluso e presenta un grado di protezione IP20. Le dimensioni prevedono un diametro esterno di 86 mm, un diametro di taglio compreso tra 70 e 75 mm e un'altezza/profondità di 32 mm. Conforme alle normative CE e RoHS, è ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una ghiera funzionale e dal design curvo antiriflesso.

Caratteristiche tecniche

Serie

METAL RING

GHIERA ROT. ANTIRIFLESSO CURVA ALLU