›

GHIERA RIDUZIONE DA 250 MM A 200 MM

Cod. Rexel L3AE:250RID.200
Cod. Produttore AE:250RID.200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera di riduzione per impianti elettrici, progettata per adattare condotti o tubazioni da un diametro di 250 mm a 200 mm. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicura una connessione stabile e precisa tra componenti di dimensioni diverse. Ideale per ottimizzare gli spazi e facilitare le operazioni di montaggio, questa ghiera è un elemento essenziale per la gestione efficiente dei sistemi di canalizzazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

GHIERA RIDUZIONE DA 250 MM A 200 MM