› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Ghiera riduzione 245-210 mm resistente per settore elettrico

Cod. Rexel L3AE:245RID.210
Cod. Produttore AE:245RID.210

Informazioni principali

  • Dimensioni: 245 mm a 210 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Installazione: Facile e funzionale
  • Uso: Ambienti impegnativi
  • Funzione: Riduzione dimensionale
  • Serie: L3AE

Descrizione del prodotto

Ghiera di riduzione per applicazioni elettriche, progettata per adattare diametri da 245 mm a 210 mm. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per ottimizzare il collegamento tra componenti elettrici di dimensioni diverse, assicurando una perfetta tenuta e stabilità. Questo accessorio è indispensabile per chi necessita di soluzioni precise e funzionali nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La ghiera di riduzione da 245 mm a 210 mm è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa ghiera è progettata per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Grazie al suo design funzionale, facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un collegamento stabile e sicuro. Questo accessorio è particolarmente utile per chi cerca soluzioni pratiche e efficienti per le proprie necessità di riduzione. Con questa ghiera, ogni progetto elettrico può beneficiare di un supporto tecnico di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali.
Ghiera riduzione 245-210 mm resistente per settore elettrico