Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FL4M34
Cod. Produttore
ZB4FL4M34
Cod. EAN
3606489871840

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Tipo operatore: Rosso sporgente, STOP
  • Grado protezione: IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,75 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XB4

Produttore

ghiera pulsante sporgente rossa montata a filo contrassegnata STOP