Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FL4M34
Cod. Produttore
ZB5FL4M34
Cod. EAN
3606489871819

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Colore operatore: Rosso sporgente
  • Marcatura: STOP bianco
  • Grado protezione: IP66, IP67, Tipo 4X
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

ghiera pulsante sporgente rossa montata a filo bianca contrassegnata STOP