Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FA3M33
Cod. Produttore
ZB4FA3M33
Cod. EAN
3606489871826

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Tipo testa: Filopannello
  • Operatore: Ad impulso, verde START
  • Grado protezione: IP69K, IK06
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.

diametro del foro

30,75 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XB4

Produttore

ghiera per pulsante verde a filo montata a filo marcata START