Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBMN-21
Cod. Produttore
BMN-21
Cod. EAN
7630030221200

Informazioni di prodotto

Ghiera in nylon PG21 PA6 BK

Documentazione tecnica

Ghiera in nylon PG21 Poliammide 6 colore Nero

altezza

7 mm

qualità del materiale

PA 6.6 (plastica)

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

ABB

Ghiera nylon PG21 PA6 nero resistente per impianti elettrici industriali e residenziali