Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBMN-11
Cod. Produttore
BMN-11
Cod. EAN
7630030221323

Informazioni di prodotto

Ghiera in nylon PG11 PA6 BK

Documentazione tecnica

Ghiera in nylon PG11 Poliammide 6 colore Nero

altezza

5 mm

qualità del materiale

PA 6.6 (plastica)

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

ABB

Ghiera nylon PG11 PA6 nero resistente isolamento applicazioni elettriche industriali