Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMN-11
Cod. Produttore
GMN-11
Cod. EAN
7630030234453

Informazioni di prodotto

Ghiera in nylon PG11 PA6 GR

Documentazione tecnica

La ghiera in nylon PG11 PA6 GR MEPMGMN-11 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in robusto nylon, offre resistenza e durata, garantendo prestazioni elevate in ambienti variabili. Il design versatile di questa ghiera la rende ideale per l'assemblaggio di cavi e dispositivi elettrici. Con il suo colore neutro, si integra armoniosamente in qualsiasi installazione. Scegli la qualità e l'affidabilità della ghiera MEPMGMN-11 per le tue esigenze elettriche.

altezza

5 mm

qualità del materiale

PA 6.6 (plastica)

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 grigio filettatura PG11 per applicazioni elettriche cablaggio industriale e civile