Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBMN-16
Cod. Produttore
BMN-16
Cod. EAN
7630030221248

Informazioni di prodotto

GHIERA IN NYLON PG16 PA6 BK

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura PG16 standard
  • Materiale in poliammide 6 resistente e durevole
  • Montaggio rapido che consente risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e affidabile di cavi e componenti elettrici
  • Protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali
  • Contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche con filettatura PG16. Realizzata in PA6 nero, garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo un fissaggio sicuro e affidabile per cavi e componenti elettrici. La sua struttura robusta assicura protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendola ideale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Black Hexagonal Lock Nut, Material - Polyamide 6, Thread Type - PG, Thread Size - 16

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 nero filettatura PG16 per applicazioni elettriche professionali