Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBLNPB/M25
Cod. Produttore
LNPB/M25
Cod. EAN
5020963005305

Informazioni di prodotto

M25 BLACK NYLON LOCKNUT I

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon di alta qualità con filettatura M25, realizzata in PA6 resistente e di colore nero. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti durevoli e affidabili, garantisce una perfetta tenuta e protezione nei sistemi di cablaggio. La sua struttura robusta assicura resistenza all’usura e alle sollecitazioni meccaniche, rendendola adatta a installazioni professionali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Nylon Locknut, M25 Thread, Polyamide (Nylon) 6, Black

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon M25 filettatura PA6 nera resistente per applicazioni elettriche industriali e civili