Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBLNPB/M20
Cod. Produttore
LNPB/M20
Cod. EAN
5020963005930

Informazioni di prodotto

PA BLACK M20 LOCKNUT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon di alta qualità con filettatura M20, realizzata in PA6 di colore nero. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e durabilità nel tempo, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La scelta del materiale PA6 assicura elevata resistenza agli agenti chimici e all’usura, rendendo la ghiera adatta a diversi ambienti di lavoro. Il design funzionale facilita l’installazione e contribuisce alla protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Nylon Locknut, M20 Thread, Polyamide (Nylon) 6, Black

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon M20 PA6 nera resistente per applicazioni elettriche industriali