Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
senza alogeni
altezza
8 mm
Protezione della superficie
Non trattato
rinforzato con fibra di vetro
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
Filettatura gas
materiale
Plastica
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
1 1/2 pollice
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te