Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMGMM-M40
Cod. Produttore
GMM-M40
Cod. EAN
7630030234675

Informazioni di prodotto

La ghiera M40 in ottone nichelato garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura M40 precisa
  • Resistenza alla corrosione per durabilità nel tempo
  • Finitura nichelata che facilita l’installazione anche in ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per impianti elettrici affidabili
  • Materiale robusto che assicura lunga durata
  • Protezione superiore contro l’usura e agenti esterni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera M40 in ottone nichelato, progettata per garantire una connessione sicura e duratura in impianti elettrici. Questo componente offre resistenza alla corrosione e un’elevata affidabilità, ideale per applicazioni che richiedono materiali robusti e finiture di qualità. La finitura nichelata assicura una protezione superiore contro l’usura e facilita l’installazione in ambienti industriali o civili. La ghiera è compatibile con sistemi di fissaggio M40, offrendo stabilità e precisione nell’assemblaggio di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M40x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera M40 ottone nichelato resistente corrosione per impianti elettrici industriali e civili